品番 : EA552A-4
品名 : 205mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8451-100ESD |
---|---|---|---|
ESDタイプ | |||
六角軸 | 1/4” | 全長 | 205mm |
ハンドル材質 | 酢酸セルロースブチラート | ||
ドライバービット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/04/30 03:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0559ページ |
拡大