品番 : EA611PD-31
品名 : PZ1x95mm [Pozidriv]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6L.192/1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | PZ#1 | 全長(mm) | 95 |
| 六角シャンク | 1/4” | 軸径(φmm) | 5 |
| 軸長(mm) | 70 | 質量(g) | 16 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/08 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611PD-31 PZ1x95mm [Pozidriv]ドライバービット |
| EA611PD-32 PZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービット |
| EA611PD-33 PZ3x95mm [Pozidriv]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PD-32です。
