詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550-60

品名 : 差替式スタビードライバーセット

カタログ訂正

26/03/25 ●(-)ビット…(誤)3.0mm (正)5.5×0.8mm (No.57 9050)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8453
(+)ビット #1・#2 (-)ビット 5.5×0.8mm
ヘクスローブビット T15・T20・T25 ハンドル全長 65mm
差込六角対辺 1/4” セット時全長 83mm
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ
ビットをハンドル内に収納することができます
追加説明
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/03 15:14現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0533ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top