品番 : EA611PG-209
品名 : T9x 150mm [TORX]ドライバービット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6L.400/9-150 |
---|---|---|---|
サイズ | T9 | 全長(mm) | 150 |
六角シャンク | 1/4” | ボール溝中心から後端までの長さ(mm) | 9.5 |
軸長(mm) | 125 | 質量(g) | 16 |
軸径(mm) | 4.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/07 14:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0575ページ |
拡大
※写真はEA611PG-215です。