品番 : EA611PG-210
品名 : T10x150mm [TORX]ドライバービット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6L.400/10-150 |
---|---|---|---|
サイズ | T10 | 全長(mm) | 150 |
六角シャンク | 1/4” | ボール溝中心から後端までの長さ(mm) | 9.5 |
軸長(mm) | 125 | 質量(g) | 18 |
軸径(mm) | 4.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/08 07:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0575ページ |
拡大
※写真はEA611PG-215です。