品番 : EA550-14
品名 : [+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8453.VO1CN |
|---|---|---|---|
| (-)ビット | 3.0mm | (+)ビット | #1・#2 |
| Hexビット | 3・4・5mm | ハンドル六角対辺 | 1/4” |
| ハンドル全長 | 65mm | セット時全長 | 83mm |
| ビット差替式のスタビドライバーセット | |||
| ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。 |
|||
| ビットをハンドル内に収納することができます。 | |||
| パック入り。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/11/17 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0542ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
