詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GL-325

品名 : 25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)

仕様

メーカー Wera 型番 134655
商品名 867/4IPR
イジリ止付
サイズ 25 IPR 全長 50mm
六角シャンク 1/4” 軸径(mm) 6.0
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,610 (税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/08 04:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0549ページ
バリエーション一覧
EA611GL-301 1IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
EA611GL-303 3IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
EA611GL-306 6IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
EA611GL-308 8IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
EA611GL-310 10IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
EA611GL-315 15IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
EA611GL-320 20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
EA611GL-325 25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
EA611GL-327 27IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
EA611GL-330 30IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
ウェブカタログ画像
※写真はEA611GL-320です。
  • ※写真はEA611GL-320です。
  • ねじの寸法図
  • TorxPlus-IPR

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top