品番 : EA550-40
品名 : 205mm ドライバーハンドル(差替式)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8451.10-100M |
|---|---|---|---|
| 差込六角対辺 | 1/4” | ||
| 先端マグネット付 | |||
| 軸長 | 100mm | 全長 | 205mm |
| ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0533ページ | ||||
代替品
![]() |
|

