品番 : EA611PG-15
品名 : T15x50mm [TORX]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBE6.400/15-50 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T15 | 全長(mm) | 50 |
| 六角シャンク | 1/4” | 質量(g) | 9 |
| 軸長(mm) | 24 | ボール溝中心から後端までの長さ(mm) | 9.5 |
| 軸径(mm) | 4.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/08/07 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0550ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PG-8です。
