品番 : EA552A-5
品名 : 135mm ドライバーハンドル(精密用/ESD)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8451-30ESD |
|---|---|---|---|
| ESDタイプ | |||
| 六角軸 | 1/4” | 全長 | 135㎜ |
| ハンドル材質 | 酢酸セルロースブチラート | ||
| ドライバービット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0533ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
