詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PA-210

品名 : 6本組 [-]ドライバービット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ (-)3.5×0.5・4×0.6・5.5×0.8・6.25×1・8×1.2・10×1.6(6本組) 全長(mm) 50
六角シャンク 1/4”
強度と精度に優れた段付きマイナスビットです。
<ケース>
ケースサイズ 249×70(H)mm ケース材質 PVC塩化ビニール
ポケット数 10
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/29 08:36現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0550ページ
ウェブカタログ画像
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • ※サイズ違い6本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top