品番 : EA612AA-200
品名 : 3本組/17-21mm 電ドルソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 対辺 | 17mm・19mm・21mm |
| 全長 | 101mm | 外径 | 24~28.5mm |
| パーツケース | 外寸:112×80×深さ32mm 内寸:102×68×深さ20(蓋底26)mm 材質:ポリプロピレン |
||
| 12ポイント | |||
| 高所作業を安全に行っていただく為の、落下防止機能付きのソケットビット3本セット | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 | |||
| ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるメーカー独自の「難攻不落機構」採用 | |||
| ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現。 | |||
| ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 | |||
| 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 | |||
| パーツケース付 | |||
| 足場(鉄骨)クランプやケーブルラックの脱着等に | |||
| ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA612AA-217 : 17mm 電ドルソケット |
| セット商品 | EA612AA-219 : 19mm 電ドルソケット |
| セット商品 | EA612AA-221 : 21mm 電ドルソケット |
| セット商品 | EA508MA-35C : 112x80x32mm 小物箱 |
