品番 : EA612AA-324
品名 : 24mm 電ドルソケット(ロング)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BZP63L-24 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 対辺(mm) | 24 |
| 全長(mm) | 151 | 外径(mm) | 32.5 |
| 重量 | 282g | ||
| 6ポイント | |||
| 高所作業を安全に行っていただく為の、落下防止機能付きのソケットビット | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 | |||
| ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるメーカー独自の「難攻不落機構」採用 | |||
| ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現。 | |||
| ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 | |||
| 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0987ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AA-317 17mm 電ドルソケット(ロング) |
| EA612AA-319 19mm 電ドルソケット(ロング) |
| EA612AA-321 21mm 電ドルソケット(ロング) |
| EA612AA-324 24mm 電ドルソケット(ロング) |
