詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AB-14A

品名 : 14mm 電ドルソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 BD014N-14
対辺 14mm 外径 19mm
開口深さ 18mm 全長 104mm
重量 72g 先端サイズ 1/4”
12ポイント
超高耐久シャンク
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス
ダーククロムメッキ仕上げ
18Vインパクトレンチに対応
サイズによって中間のカラーが異なります。
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0988ページ

代替品

EA612AA-114
バリエーション一覧
EA612AB-12A 12mm 電ドルソケット
EA612AB-14A 14mm 電ドルソケット
EA612AB-19A 19mm 電ドルソケット
EA612AB-21A 21mm 電ドルソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top