品番 : EA612AB-55
品名 : [EA612AB-217~224用] 替ビット(2本組)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BIT/2-55N |
|---|---|---|---|
| 【EA612AB-217~224用】替ビット | |||
| 重量 | 35g | 入数 | 2本 |
| 36Vのインパクトドライバーにも対応した高耐久の六角シャンク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA612AB-217 : 17mm 電ドルソケット(ビット交換式) |
| 本体 | EA612AB-219 : 19mm 電ドルソケット(ビット交換式) |
| 本体 | EA612AB-221 : 21mm 電ドルソケット(ビット交換式) |
| 本体 | EA612AB-224 : 24mm 電ドルソケット(ビット交換式) |
