品番 : EA612AB-224
品名 : 24mm 電ドルソケット(ビット交換式)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD042N-24 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 24 | 外径(mm) | 31.5 |
全長(mm) | 106 | 重量 | 147g |
六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロモリブデン鋼 SCM435 |
ラベル色 | グレー | ||
36V対応 | |||
吊り下げ式ホルダー付き | |||
6ポイント | |||
ビット折損時にビットの交換が可能で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。 | |||
専用ビットは専用の素材/熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより優れた耐久性を実現しています。 | |||
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 | |||
36Vのインパクトドライバーにも対応した高耐久の六角シャンク |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 23:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1041ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA612AB-217 17mm 電ドルソケット(ビット交換式) |
EA612AB-219 19mm 電ドルソケット(ビット交換式) |
EA612AB-221 21mm 電ドルソケット(ビット交換式) |
EA612AB-224 24mm 電ドルソケット(ビット交換式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA612AB-55 : [EA612AB-217~224用] 替ビット(2本組) |