品番 : EA612AL-1
品名 : 8本組 電ドルソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD014SN-8M |
---|---|---|---|
8本組 | |||
対辺 | 8・10・12・13・14・17・19・21mm | ||
12ポイント | |||
33g~78gの超軽量設計 | |||
全長 | 77mm | 六角シャンク | 1/4” |
18Vインパクトレンチに対応 | |||
ダーククロームメッキ仕上げ | |||
サイズによってソケット中間の色が異なります。 | |||
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス | |||
超高耐久シャンク | |||
プラスチックケース付き | |||
ケースサイズ | 100×184×35(H)mm | 総重量 | 500g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,580 円(税抜)/ 10,538 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 09:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|