品番 : EA612AB-100
品名 : 8本組 電ドルソケットセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD014SN-8M |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 8・10・12・13・14・17・19・21 | 全長 | 77mm |
| 六角シャンク | 1/4” | ケースサイズ | 100×184×35(H)mm |
| 総重量 | 500g | ||
| 8本組 | |||
| 12ポイント | |||
| 33g~78gの超軽量設計 | |||
| 18Vインパクトレンチに対応 | |||
| ダーククロームメッキ仕上げ | |||
| サイズによってソケット中間の色が異なります。 | |||
| インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス | |||
| 超高耐久シャンク | |||
| プラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/27 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
