品番 : EA612AB-121
品名 : 21mm 電ドルソケット(ショート)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD014SN-21 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 21 | 外径(mm) | 27.2 |
全長(mm) | 77 | 六角シャンク | 1/4” |
重量(g) | 78 | ||
12ポイント | |||
超高耐久シャンク | |||
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス | |||
ダーククロムメッキ仕上げ | |||
18Vインパクトレンチに対応 | |||
サイズによって中間のカラーが異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/09/30 22:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1027ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)