詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AB-108

品名 : 8mm 電ドルソケット(ショート)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 BD014SN-8
対辺(mm) 8 外径(mm) 12.2
全長(mm) 77 六角シャンク 1/4”
重量(g) 33
12ポイント
超高耐久シャンク
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス
ダーククロムメッキ仕上げ
18Vインパクトレンチに対応
サイズによって中間のカラーが異なります。
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/30 22:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA612AB-108 8mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AB-110 10mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AB-112 12mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AB-113 13mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AB-114 14mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AB-117 17mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AB-119 19mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AB-121 21mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AB-122 22mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AB-124 24mm 電ドルソケット(ショート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top