品番 : EA612AB-110
品名 : 10mm 電ドルソケット(ショート)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD014SN-10 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 10 | 外径(mm) | 14.2 |
| 全長(mm) | 77 | 六角シャンク | 1/4” |
| 重量(g) | 37 | ||
| 12ポイント | |||
| 超高耐久シャンク | |||
| インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス | |||
| ダーククロムメッキ仕上げ | |||
| 18Vインパクトレンチに対応 | |||
| サイズによって中間のカラーが異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/01 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
