品番 : EA612AM-214
品名 : 14mm 電ドルソケット(固定・首振)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 2BNU-14 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 14 | 外径(mm) | 20 |
| 全長(mm) | 96 | サイズ(mm) | D1:20 D2:21 D3:13.9 L1:14 L2:60 L3:85 d:13.5 |
| 六角シャンク | 1/4” | 付属 | ドライバービット×1本 |
| 重量(g) | 100 | ||
| 6ポイント | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| 固定と首振の2通りの使い方が出来ます。 | |||
| ビット交換可能。 | |||
| 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。 | |||
| 各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。 | |||
| 折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える) | |||
| 市販の両頭ビットが使用可能。 | |||
| 判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション | |||
| 首振り角度 | 15° | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0987ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AM-212 12mm 電ドルソケット(固定・首振) |
| EA612AM-214 14mm 電ドルソケット(固定・首振) |
| EA612AM-217 17mm 電ドルソケット(固定・首振) |
| EA612AM-222 22mm 電ドルソケット(固定・首振) |
ウェブカタログ画像
拡大

