詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AS-217

品名 : 17mm 電ドルソケット(耐久型)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 TSK-T17-12K
対辺 17mm 外径 24mm
全長 101.5mm ポイント数 12角
六角シャンク 1/4” 材質 クロームバナジウム鋼
重量 116g
軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット
RH構造で衝撃を吸収します。
トーション効果で軸のねじれを吸収します。
ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。
18~40Vインパクトドライバー対応
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0988ページ

代替品

EA612AS-317
バリエーション一覧
EA612AS-217 17mm 電ドルソケット(耐久型)
EA612AS-219 19mm 電ドルソケット(耐久型)
EA612AS-221 21mm 電ドルソケット(耐久型)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top