詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AV-14

品名 : 14 mm 電ドルソケット(ショート)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 TSK-SD14S-6K
用途 ボルトの締め付けや狭い場所での作業に 対辺 14mm
外径 20mm 全長 67mm
六角シャンク 1/4” ポイント数 6角
材質 本体:クロームバナジウム鋼 重量 63g
ショートタイプ
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート
短いから狭所でしっかり固定
18Vインパクトドライバー対応
※ビット交換式ソケットではありません。
追加説明
カタログ価格

760 円(税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/30 14:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0988ページ
バリエーション一覧
EA612AV-8 8 mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AV-10 10 mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AV-12 12 mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AV-13 13 mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AV-14 14 mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AV-17 17 mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AV-19 19 mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AV-21 21 mm 電ドルソケット(ショート)
EA612AV-24 24 mm 電ドルソケット(ショート)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • A:9  B:24  C:67  D:20\nE:18(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top