品番 : EA612AW-7
品名 : 7.0x50mm ナットセッター(ホールド/ステンレス製)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 071222 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3869/4 | 六角シャンク | 1/4” |
| 全長 | 50mm | 対辺 | 7mm |
| 外径 | 12.5mm | 材質 | ステンレス |
| 重量(g) | 24 | ||
| 6ポイント | |||
| 差し込み部にボール&スプリング付きでナットをホールドします。 | |||
| ステンレス製の為、もらい錆を限りなく防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/20 20:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0371ページ 0989ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AW-7 7.0x50mm ナットセッター(ホールド/ステンレス製) |
| EA612AW-8 8.0x50mm ナットセッター(ホールド/ステンレス製) |
| EA612AW-10 10x50mm ナットセッター(ホールド/ステンレス製) |
| EA612AW-13 13x50mm ナットセッター(ホールド/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

