品番 : EA612AZ-106
品名 : M 6x50mm 電ドルソケット(ハンガーボルト用)
仕様
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | M6 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 50 | 溝長(mm) | 9.5 |
| 外径(mm) | 12.0 | ||
| ハンガーボルト専用 | |||
| ハンガーボルト用の打ち込み工具です。 | |||
| ハンガーボルト用雌ネジ付き。 | |||
| ハンガーボルトをセットするための固定具です。 | |||
| メートルネジ端のネジ用。 | |||
| ネジ山付きネジ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1287ページ 1366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AZ-106 M 6x50mm 電ドルソケット(ハンガーボルト用) |
| EA612AZ-108 M 8x50mm 電ドルソケット(ハンガーボルト用) |
| EA612AZ-110 M10x50mm 電ドルソケット(ハンガーボルト用) |
ウェブカタログ画像
拡大
