品番 : EA612AZ-13
品名 : 13mm ボルトリムーバー電ドルソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23353 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 13 | 外径(mm) | 21 |
全長(mm) | 65 | ||
インパクト用 | |||
なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます | |||
ポイント数 | 6 | 六角シャンク | 6.35mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/30 00:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1041ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA612AZ-8 8mm ボルトリムーバー電ドルソケット |
EA612AZ-10 10mm ボルトリムーバー電ドルソケット |
EA612AZ-12 12mm ボルトリムーバー電ドルソケット |
EA612AZ-13 13mm ボルトリムーバー電ドルソケット |
EA612AZ-14 14mm ボルトリムーバー電ドルソケット |
EA612AZ-17 17mm ボルトリムーバー電ドルソケット |
拡大
※画像はEA612AZ-12です。