品番 : EA612AZ-160
品名 : 6.0x45mm ナットセッター(マグネット付)
仕様
| 対辺(mm) | 6.0 | 全長(mm) | 45 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | 溝長(mm) | 9.5 |
| 外径(mm) | 11.0 | ||
| 6ポイント | |||
| マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/13 14:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA612AZ-210です
