詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AZ-412

品名 : 12.0x65mm ナットセッター(マグネット付)

仕様

対辺(mm) 12.0 全長(mm) 65
六角シャンク 1/4” 溝長(mm) 9.5
外径(mm) 17.8
6ポイント
マグネット付
追加説明
カタログ価格

890 (税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/07/23 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0989ページ
バリエーション一覧
EA612AZ-355 5.5x65mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AZ-360 6.0x65mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AZ-370 7.0x65mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AZ-380 8.0x65mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AZ-410 10.0x65mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AZ-412 12.0x65mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AZ-413 13.0x65mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AZ-417 17.0x65mm ナットセッター(マグネット付)
ウェブカタログ画像
画像はEA612AZ-410です。
  • 画像はEA612AZ-410です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top