品番 : EA612BF-1
品名 : 8-14㎜/5本組 電ドルソケット(ショート)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | EHS-814HS |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 8・10・12・13・14mm(5本組み) | 六角シャンク | 1/4” |
| 重量 | 165g | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |
| ソケットホルダー付き | |||
| シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能 | |||
| 紛失の心配もありません。 | |||
| ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプ | |||
| 18Vインパクトドライバー対応 | |||
| 6ポイント | |||
| <注意> ・対辺6.35mmの六角シャンク専用です。 ・高所作業時の携帯用としてのご使用は、危険ですのでやめてください。 ・対辺14mm以下は、保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用ください。 ・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。 ・ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。 ・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0987ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA612BF-8 : 8㎜ 電ドルソケット(ショート) |
| セット商品 | EA612BF-10 : 10㎜ 電ドルソケット(ショート) |
| セット商品 | EA612BF-12 : 12㎜ 電ドルソケット(ショート) |
| セット商品 | EA612BF-13 : 13㎜ 電ドルソケット(ショート) |
| セット商品 | EA612BF-14 : 14㎜ 電ドルソケット(ショート) |
ウェブカタログ画像
拡大
