詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612BF-13

品名 : 13㎜ 電ドルソケット(ショート)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 EHS-13
六角シャンク 1/4” 対辺 13mm
外径 20mm 全長 55mm
ソケット奥行 20mm 重量 35g
最大トルク 47N・m 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435)
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプ
ソケット部の奥行寸法はボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。
6ポイント
18Vインパクトドライバー対応
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製
<注意>
・保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
・ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

625 (税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/05/03 17:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1026ページ
バリエーション一覧
EA612BF-5.5 5.5㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-6 6㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-7 7㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-8 8㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-10 10㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-12 12㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-13 13㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-14 14㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-17 17㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-19 19㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-21 21㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-22 22㎜ 電ドルソケット(ショート)
EA612BF-24 24㎜ 電ドルソケット(ショート)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです。商品により、サイズが異なります。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top