詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612BG-26

品名 : 26mm 電ドルソケット(高耐久/ビット交換式)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 ESK-26TS
六角シャンク 1/4” 対辺 26mm
外径 35mm 全長 115mm
重量 200g 最大トルク 75N・m
材質 クロムモリブデン鋼(SCM45)
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)
耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。
軸が折れてもワンタッチで交換可能
一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。
ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現
六角シャンクは高耐久特殊鋼!高トルクに耐える強い軸に
ソケット部は冷間鍛造成型精度がが高い!
シャンクの接触面は精度が非常に高く、長期にわたって芯ブレを軽減します。
<シャンクが詰まっても取り出し簡単!>
【ソケットの場合】
ソケット内に破損したシャンクが詰まった場合、ロックを解除したままポンチなどで内側から叩いて取り出すことができます。
【アダプターの場合】
アダプター内に破損したシャンクが詰まった場合、ロックを解除したままポンチなどをリリース穴に入れて取り出すことができます。
6ポイント
<注意>
・ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないでください。
・シャンクが折れた場合は、強替シャンクと交換してください。
・市販のスリムビット・トーションビットでのご使用は、咬み込みの原因となります。
・接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。
・工具の使用目的以外には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

4,610 (税抜)/ 5,071 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/16 09:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0987ページ
バリエーション一覧
EA612BG-17 17mm 電ドルソケット(高耐久/ビット交換式)
EA612BG-19 19mm 電ドルソケット(高耐久/ビット交換式)
EA612BG-21 21mm 電ドルソケット(高耐久/ビット交換式)
EA612BG-24 24mm 電ドルソケット(高耐久/ビット交換式)
EA612BG-26 26mm 電ドルソケット(高耐久/ビット交換式)
EA612BG-27 27mm 電ドルソケット(高耐久/ビット交換式)
EA612BG-30 30mm 電ドルソケット(高耐久/ビット交換式)
EA612BG-32 32mm 電ドルソケット(高耐久/ビット交換式)
EA612BG-36 36mm 電ドルソケット(高耐久/ビット交換式)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top