品番 : EA612S-4A
品名 : [42個組] 整備用工具セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
21/01/14 (誤)プラグレンチ:16・18・20.8mm(正)プラグレンチ(スライドハンドル付):16×18×20.8mm(No.52 9013)
仕様
<セット内容> | 42点セット | ケースサイズ | 500(W)×310(D)×100(H)mm |
---|---|---|---|
ケース材質 | 樹脂製 | 総重量 | 6.4kg |
(3/8”)ソケット(6角) | 8・10・12・13・14mm | (3/8”)ソケット(12角) | 15・17・19・21・22・24mm |
(3/8”)ラチェットハンドル | 216mm | (3/8”)エクステンションバー | 150mm |
(3/8”)T型スライドハンドル | |||
(3/8”)ユニバーサルジョイント | |||
モンキーレンチ | 200mm | プライヤー | 200mm |
ニードルノーズプライヤー | 160mm | ニッパー | 160mm |
片目片口スパナ | 10・12・13・14・17・19mm | (+)貫通ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm |
(-)貫通ドライバー | 5×75・6×100・8×150mm | ボールピンハンマー | 450g |
六角棒レンチ(9本) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | プラグレンチ(スライドハンドル付) | 16×18×20.8mm |
付属品 | 工具ケース | 工具材質 | 工具鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
拡大