品番 : EA612SB-41
品名 : [43個組] 工具セット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SK3434S |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 43点セット | (3/8”)ソケット(6P) | 8・10・12・13・14・17・19mm |
(3/8”)ディープソケット(6P) | 8・10・12・14mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 180mm |
(3/8”)エクステンションバー | 75・150mm | (3/8”)クイックスピンナー | 31mm |
めがねレンチ(45°ロング) | 8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24mm | 片目片口スパナ | 8・10・12・13・14・17mm |
樹脂柄(+)ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | 樹脂柄(-)ドライバー | 5.5×75・6.3×100mm |
(+)スタビードライバー(ショート) | #2×15mm | コンビネーションプライヤー | 200mm |
ラジオペンチ | 呼び:150mm(全長:165mm) | ニッパー | 呼び:150mm(全長:159mm) |
六角棒レンチ(7本組) | 2.5・3・4・5・6・8・10mm | 付属品 | 片開きメタルケース |
総重量 | 10kg | ケース材質 | スチール |
ケースサイズ | 405(W)×200(D)×170(H)mm | 中皿サイズ | 390(W)×110(D)×45(H)mm |
キャリングトレイサイズ | 390(W)×110(D)×35(H)mm | パーツ皿サイズ | 155(W)×65(D)×20(H)mm |
型抜き材質 | プラスチック製 | ||
ケースは持運びに便利なコンパクトサイズ。 | |||
パーツ皿とキャリングトレイ付です。 | |||
ハンドルとロックはフラットに収まり、邪魔な出っ張りがありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
76,300 円(税抜)/ 83,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0006ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)