詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SB-38E

品名 : [56個組]工具セット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 SK3562WZ
入組み点数 56点 差込角 3/8”(9.53㎜)
(3/8”)ソケット(6角) 8・10・12・13・14・17・19mm (3/8”)ディープソケット(6角) 10・12・14mm
(3/8”)ラチェットハンドル 180mm (3/8”)クイックスピンナー 31mm
(3/8”)Hexビットソケット 5・6・8mm (3/8”)エクステンションバー 75・150mm
めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24mm 両口スパナ 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm
(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm (-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100mm
(+)樹脂柄スタビードライバー #2×25mm (-)樹脂柄スタビードライバー 6.3×25mm
ラチェットドライバーハンドル 109mm (+)ビット #2×22・#2×30・#3×25mm
Hexビット 4・5・6mm モンキーレンチ 250mm
コンビネーションプライヤー 200mm ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)
ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm) コンビハンマー 316㎜
ボールポイント六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ケース サイズ:440(W)×233(D)×230(H)mm
材質:スチール製
色:シルバー
重量 12.7kg
自動車整備のスタンダードモデル工具セット
ケースは機動性に優れた両開きタイプを採用
・内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できます。
・2種類のキャリングトレイは取り外し可能で、手軽に持ち運びできます。
・フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用。
・ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
・コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッド付
工具の収納、管理に便利なウレタントレイ
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
※移動の際は、ふた、引出しなどを確実にロックしてください。
追加説明
カタログ価格

110,800 円(税抜)/ 121,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 20:06現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0006ページ
ウェブカタログ画像
  • ケースは機動性に優れた両開きタイプを採用
  • 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top