品番 : EA618PK-17
品名 : 3/8"DRx 17mm ソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-17 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 17mm |
| 外径 | 24mm | 全長 | 27mm |
| 6ポイント | |||
| サイズ(mm) | S:17、D1:24、D2:22、H:10、L1:27、L2:15.5 | 重量 | 51g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
