品番 : EA618PK-18
品名 : 3/8"DRx 18mm ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-18 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 18mm |
外径 | 25mm | 全長 | 27mm |
6ポイント | |||
サイズ(mm) | S:18、D1:25、D2:23、H:10、L1:27、L2:15.5 | 重量 | 58g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/25 12:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0442ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。