品番 : EA618PK-12
品名 : 3/8"DRx 12mm ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-12 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 12mm |
外径 | 17mm | 全長 | 24mm |
6ポイント | |||
サイズ(mm) | S:12、D1:17、D2:18、H:7.5、L1:24、L2:12.5 | 重量 | 26g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/25 12:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0442ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。