品番 : EA618PK-9
品名 : 3/8"DRx 9 mm ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-09 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 9mm |
外径 | 13.5mm | 全長 | 22mm |
6ポイント | |||
サイズ(mm) | S:9、D1:13.5、D2:17、 H:5.5、L1:22、L2:10.5 |
重量 | 21g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 12:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0442ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。