品番 : EA618PK-15
品名 : 3/8"DRx 15mm ソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-15 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 15mm |
| 外径 | 21mm | 全長 | 26mm |
| 6ポイント | |||
| サイズ(mm) | S:15、D1:21、D2:20、H:8.5、L1:26、L2:14.5 | 重量 | 35g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/20 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
