品番 : EA618PK-11
品名 : 3/8"DRx 11mm ソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-11 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 11mm |
| 外径 | 16mm | 全長 | 23mm |
| 6ポイント | |||
| サイズ(mm) | S:11、D1:16、D2:17、H:6、L1:23、L2:11.5 | 重量 | 23g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
