品番 : EA618PK-20
品名 : 3/8"DRx 20mm ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-20 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 20mm |
外径 | 27.5mm | 全長 | 28mm |
6ポイント | |||
サイズ(mm) | S:20、D1:27.5、D2:25、H:11、L1:28、L2:16.5 | 重量 | 71g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0442ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。