品番 : EA618PK-14
品名 : 3/8"DRx 14mm ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-14 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 14mm |
外径 | 20mm | 全長 | 25mm |
6ポイント | |||
サイズ(mm) | S:14、D1:20、D2:19、H:8.5、L1:25、L2:13.5 | 重量 | 34g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/25 08:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0442ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。