品番 : EA618PK-10
品名 : 3/8"DRx 10mm ソケット(六角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3-10 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 10mm |
外径 | 14.5mm | 全長 | 22mm |
6ポイント | |||
サイズ(mm) | S:10、D1:14.5、D2:17、H:5.5、L1:22、L2:10.5 | 重量 | 20g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/25 15:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0442ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。