詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615BC-30

品名 : 12x14mm 両口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 S2-1214
サイズ 12×14mm 厚み 6.5mm
全長 157mm 材質 工具鋼
重量 75g
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。
大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/20 07:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA615BC-20 5.5x 7mm 両口スパナ
EA615BC-21 6 x 7mm 両口スパナ
EA615BC-22 6 x 8mm 両口スパナ
EA615BC-23 7 x 8mm 両口スパナ
EA615BC-24 8 x 9mm 両口スパナ
EA615BC-25 8 x10mm 両口スパナ
EA615BC-26 10x11mm 両口スパナ
EA615BC-27 10x12mm 両口スパナ
EA615BC-28 10x13mm 両口スパナ
EA615BC-29 11x13mm 両口スパナ
EA615BC-30 12x14mm 両口スパナ
EA615BC-31 13x17mm 両口スパナ
EA615BC-32 14x17mm 両口スパナ
EA615BC-32B 16x18mm 両口スパナ
EA615BC-33 17x19mm 両口スパナ
EA615BC-34 17x21mm 両口スパナ
EA615BC-35 19x21mm 両口スパナ
EA615BC-36 19x22mm 両口スパナ
EA615BC-36B 20x22mm 両口スパナ
EA615BC-37 21x23mm 両口スパナ
EA615BC-38 21x26mm 両口スパナ
EA615BC-39 22x24mm 両口スパナ
EA615BC-40 23x26mm 両口スパナ
EA615BC-41 24x27mm 両口スパナ
EA615BC-42 26x32mm 両口スパナ
EA615BC-43 27x30mm 両口スパナ
EA615BC-43B 27x32mm 両口スパナ
EA615BC-43C 29x32mm 両口スパナ
EA615BC-44 30x32mm 両口スパナ
EA615BC-45 32x36mm 両口スパナ
EA615BC-46 35x38mm 両口スパナ
EA615BC-47 36x38mm 両口スパナ
EA615BC-48 41x46mm 両口スパナ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • S1×S2:12×14㎜\nD1:25.5㎜     D2:29.5㎜\nT1:6.5㎜    T2:6.5㎜    L:157㎜\n\n\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top