品番 : EA615BC-43C
品名 : 29x32mm 両口スパナ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | S2-2932 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 29×32 | 厚み(mm) | 10.5×10.5 |
全長(mm) | 288 | 重量(g) | 510 |
材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | S1×S2:29×32、D1:60、D2:65.5、T1:10.5、T2:10.5、L:288 |
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。 | |||
柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。 | |||
大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/16 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0436ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA615BC-30です