品番 : EA615BC-20
品名 : 5.5x 7mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | S2-05507 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 5.5×7 |
| 全長(mm) | 102 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/03/20 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
