品番 : EA615BC-32B
品名 : 16x18mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | S2-1618 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 16×18 | 厚み(mm) | 8×8 |
| 全長(mm) | 188 | 重量(g) | 135 |
| 材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | S1×S2:16×18、D1:33.5、D2:38、T1:8、T2:8、L:188 |
| ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。 | |||
| 柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。 | |||
| 大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA615BC-30です
