品番 : EA615BC-25
品名 : 8 x10mm 両口スパナ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | S2-0810 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 8×10 |
全長(mm) | 122 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/08/22 22:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0436ページ |