品番 : EA615BC-32
品名 : 14x17mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | S2-1417 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14×17mm | 厚み | 7mm |
| 全長 | 173mm | 材質 | 工具鋼 |
| 重量 | 105g | ||
| ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。 | |||
| 柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。 | |||
| 大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/20 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
